Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlauch, 23mm, Verzinkter Stahl, Metallic


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15514231
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11011111023
EAN/GTIN:
     4025113116413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Kabelschlauch, Typ=11011111023, Aussendurchmesser=27 mm, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Innendurchmesser=23 mm, Rollenlänge=10 m, Röhrenfarbe=Metallic, Schlauchmaterial=Verzinkter Stahl, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
120 mm
Nettogewicht:
3530 g
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
3530 g
Breite:
330 mm
MERCATEO_WA_NR:
8307100090
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,806*
€ 3,866*
1 Tag
30
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,833*
€ 3,893*
10
pro Meter
€ 5,00*
ab € 2,84*
€ 3,90*
10
pro Meter
€ 3,90*
ab € 2,926*
€ 3,996*
Lager 115
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 9,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 95,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
11011111008
ab € 11,30*
Ähnlich
Flexa
11011111031
ab € 46,54*
Ähnlich
Flexa
11011111018
ab € 20,40*
Ähnlich
Flexa
11011111011
ab € 1,377*
Ähnlich
Flexa
11011111014
ab € 1,657*
Ähnlich
Flexa
11011111040
ab € 56,22*
Ähnlich
Flexa
11011111051
ab € 73,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.