Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter 60 x 60 mm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15420943
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzgitter
Schutzgitter, Typ=LZ28, Aussenmass Breite=4.7 mm, Aussenmass Höhe=59 mm, Schutzmaterial=Metall, Grösse Gebläse=60 x 60 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HK
Höhe:
5 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326200090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 5,35*
Lager 115
1088
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 6,47*
€ 8,95*
ab € 3,66*
€ 6,83*
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 9,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.