Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochstreifen, 217.94mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15253489
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34561-342
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewindestreifen
Lochstreifen, Typ=34561-342, Höhe=5 mm, Länge=217.94 mm, Aufnahmeschaft=Montageschiene, Farbe Zubehör=Galvanisch verzinkt, Material Zubehör=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
13,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: Tischgehäuse, gewindestreifen schroff, gewindestreifen, Lochstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,01*
Lager 115
115
1
€ 5,95*
ab € 3,44*
€ 5,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34561-340
ab € 593,20*
Zubehör
Schroff
21100-276
ab € 6,02*
Zubehör
nVent Schroff
34561-384
ab € 2,83*
Zubehör
Schroff
24560166
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.