Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutternleisten, 431.3mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15252069
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34561-384
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewindestreifen
Mutternleisten, Typ=34561-384, Höhe=5 mm, Länge=431.3 mm, Aufnahmeschaft=Montageschiene, Farbe Zubehör=Galvanisch verzinkt, Material Zubehör=Stahl
Weitere Suchbegriffe: Tischgehäuse, gewindestreifen, Mutternleisten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,75*
1
€ 8,95*
ab € 2,83*
€ 4,40*
Lager 115
1165
1
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 5,18*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 4,37*
€ 7,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34561-363
ab € 1,87*
Zubehör
Schroff
21100-276
ab € 5,97*
Zubehör
Schroff
34561-484
ab € 2,79*
Zubehör
Schroff
24560166
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.