Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgehäuse Euromas 180x180x101mm Aluminium Grau IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15062179
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     01.181810.0/A127
EAN/GTIN:
     4250157900272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Universalgehäuse, Typ=01.181810.0/A127, Alternative (Alias)=01127000.H, Aussenmass Breite=180 mm, Aussenmass Höhe=101 mm, Außenlänge=180 mm, Innenlänge=169 mm, Innenmass Breite=169 mm, Innenmass Höhe=92 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=108 mm, Spiel Schraubstift (Länge)=138 mm, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Aluminium, Gehäusetyp=Universal, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=-999, Serie=Euromas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,69*
€ 91,28*
Frei Haus
ab € 74,16*
€ 93,15*
€ 5,90*
ab € 58,39*
€ 97,41*
Frei Haus
ab € 80,29*
€ 103,14*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 76,77*
€ 107,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,69*
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 3,30*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,21*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,75*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.