Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgehäuse Euromas 100x100x81mm Aluminium Grau IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15062168
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     01.101008.0/A116
EAN/GTIN:
     4250157900128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Universalgehäuse, Typ=01.101008.0/A116, Alternative (Alias)=01116000.H, Aussenmass Breite=100 mm, Aussenmass Höhe=81 mm, Außenlänge=100 mm, Innenlänge=90 mm, Innenmass Breite=90 mm, Innenmass Höhe=74 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=52 mm, Spiel Schraubstift (Länge)=70 mm, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Aluminium, Gehäusetyp=Universal, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=-999, Serie=Euromas
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,54*
€ 31,75*
€ 6,90*
ab € 35,34*
€ 46,42*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 33,59*
€ 47,88*
€ 5,90*
ab € 26,48*
€ 49,34*
€ 3,50*
ab € 42,14*
€ 54,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,34*
Zubehör
Rose
100311010
ab € 9,13*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,28*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 3,75*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,83*
Zubehör
Rose
37990001
ab € 8,39*
Zubehör
Rose
370000020
ab € 77,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.