Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse, ABS, 199x291x62mm, Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15043163
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     UM 62009
EAN/GTIN:
     4049505033263
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Tischgehäuse
Universalgehäuse
Kunststoffgehäuse, Typ=UM 62009, Alternative (Alias)=55620000, Breite=291 mm, Höhe=62 mm, Länge=199 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=ABS, Schutzart=IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
39 mm
Nettogewicht:
567,700 g
Tiefe:
308 mm
Bruttogewicht:
567,7 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: tischgehäuse bopla, tischgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 67,96*
€ 88,67*
Frei Haus
ab € 69,72*
€ 91,17*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,13*
€ 103,42*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,05*
€ 163,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
G758AV
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.