Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschrank AE 300x200x155mm Edelstahl Hellgrau IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15018205
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     AE1002.600
EAN/GTIN:
     4028177000056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Geräteschrank, Typ=AE1002.600, Aussenmass Breite=200 mm, Aussenmass Höhe=155 mm, Außenlänge=300 mm, Gewicht=4.1 kg, Innenlänge=295 mm, Innenmass Breite=195 mm, Innenmass Höhe=-999, Spiel Schraubstift (Breite)=-888, Spiel Schraubstift (Länge)=-888, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=Edelstahl, Gehäusetyp=-999, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=IEC 60529, Nema-Klassifikation=4X, Serie=AE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,81*
€ 181,67*
€ 6,78*
ab € 155,14*
€ 181,69*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,65*
€ 181,70*
€ 53,00*
ab € 158,27*
€ 184,06*
Lager 115
17
Frei Haus
ab € 211,76*
€ 251,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,26*
€ 299,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,33*
€ 294,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,56*
€ 268,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,76*
€ 251,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,55*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,26*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,20*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,76*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,85*
Zubehör
Rittal
2470000
ab € 50,61*
Zubehör
Rittal
2525000
ab € 6,56*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2522000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2304010
ab € 29,36*
Zubehör
Rittal
2304000
ab € 24,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.