Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 500mm, 50kg, Paar (2 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14872545
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ3832-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DZ3832-0050, Ausziehlänge=508 mm, Dicke=12.7 mm, Gewicht=1.52 kg, Ladeleistung=50 kg, Schienenbreite=45.7 mm, Schienenlänge=500 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1515 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,95*
€ 11,29*
Lager 115
796
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,135*
€ 15,605*
1 Tag
8
1
pro Paar
€ 9,50*
ab € 23,91*
€ 32,74*
2 Tage
80
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 15,32*
€ 34,11*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 21,71*
€ 37,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,605*
€ 18,56995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,845*
€ 17,66555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,135*
€ 16,82065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,695*
€ 16,29705
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,135*
€ 13,25065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63350-2
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.