Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschrauben Torx Inox A2, Senkkopf, Torx, T30, M6, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14842529
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 3803 M6X25MM
EAN/GTIN:
     7611914404674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Senkschrauben Torx Inox A2, Typ=BN 3803 M6X25MM, Alternative (Alias)=3061718, Head Diameter=11.3 mm, Nennlänge=25 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M6, Grösse Schraubenkopf=T30, Konformität mit Normen=ISO 14581, Schraubentyp=Senkkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,369*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,937*
€ 1,11503
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,857*
€ 1,01983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6535*
€ 0,77767
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6235*
€ 0,74197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.