Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, Gerade, 3.5mm Raster, 2 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14841200
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     AK1550/02-3.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 2-polig
buchsenleiste
Buchsenleiste, Typ=AK1550/02-3.5, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=16 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Nennspannung=300 V, Nennstrom=8 A, Pole=2, Raster=3.5 mm, Ausrichtung=Gerade, Beschriftung=Keine, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Rising-Clamp, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=cURus VDE, Serie=AK1550
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
1,31 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.