Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffstab, 1m, 2180kg/m³, 500N/mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PTFE NATURE 1000X15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
rundstab weiss
Kunststoffstab, Typ=PTFE NATURE 1000X15, Aussendurchmesser=15 mm, Dichte=2180 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Elastizitätsmodul=500 N/mm², Höhe=-888, Länge=1 m, Temperatur, max.=260 °C, Temperatur, min.=-200 °C, Farbe=Weiss, Material=Polytetrafluorethylen (PTFE), Oberflächenwiderstand=10 16 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
1010 mm
Bruttogewicht:
400 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
3916909000
Weitere Suchbegriffe: rundstab 3 x 1000mm, Kunststoffstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.