Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffplatte, 295mm, 2180kg/m³, 500N/mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821717
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PTFE NATURE 295X295X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge) weiß
platten (halbzeuge)
platten (halbzeuge) teflon
Kunststoffplatte, Typ=PTFE NATURE 295X295X2, Breite=295 mm, Dichte=2180 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Elastizitätsmodul=500 N/mm², Höhe=2 mm, Länge=295 mm, Temperatur, max.=260 °C, Temperatur, min.=-200 °C, Farbe=Weiss, Material=Polytetrafluorethylen (PTFE), Oberflächenwiderstand=10 16 Ω
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.