Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktor-Sensor-Box 8-fach M12 12 A Anschlüsse 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14475009
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     ASBV 8/LED 5-242/5 M
EAN/GTIN:
     4020841243868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Aktor-Sensor-Box 8-fach, Typ=ASBV 8/LED 5-242/5 M, Anschlüsse=8, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Breite=60 mm, Höhe=30.3 mm, Kabellänge=5 m, Länge=152 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom gesamt=12 A, Nennstrom pro Anschluss=4 A, Pole=5, Gehäusematerial=Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Schutzart=IP67, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbinder=M12, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=ASBV Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
1245 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544421000
Weitere Suchbegriffe: Aktor-Sensor-Box 8-fach
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 97,69*
€ 116,23*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,16*
€ 116,32*
7 Tage
3
€ 6,95*
ab € 97,96*
€ 116,33*
Frei Haus
ab € 102,00*
€ 120,41*
Lager 115
16
Frei Haus
ab € 121,67*
€ 154,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.