Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker, MIL-DTL-38999 Series III, Stecker / Stecker, 11-35,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14455747
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D38999/26WB35PN
EAN/GTIN:
     7393029091955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
Schnellkupplung
Kabelstecker, Typ=D38999/26WB35PN, Anzahl Kontakte=13, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung=600 VAC, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Kadmium, olivgrün, Service-Klasse=Korrosionsbeständig EMI, Anordnung Steckeinsätze=11-35, Militärspezifikation=MIL-DTL-38999 Series III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
28 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 31,10*
€ 46,59*
€ 8,95*
ab € 42,54*
€ 57,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.