Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M23, Steckbuchse, Gerade, Pole - 12, Gelötet, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14453171
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4608 00 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder, Typ=99 4608 00 12, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=-999, Nennspannung=150 V, Nennstrom=8 A, Pole=12, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Bronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serie=623, Steckverbindergrösse=M23
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,78*
€ 21,20*
€ 5,46*
ab € 14,85*
€ 21,21*
€ 6,90*
ab € 14,87*
€ 21,33*
€ 3,90*
ab € 16,76*
€ 23,67*
Lager 115
14
€ 5,95*
ab € 18,93*
€ 28,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1204 000 000
ab € 1,09*
Zubehör
Binder
99 4621 00 12
ab € 16,06*
Zubehör
Binder
08 1202 001 001
ab € 5,43*
Zubehör
Binder
99 4605 00 12
ab € 13,85*
Zubehör
Binder
99 4605 70 12
ab € 25,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.