Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimphülse, 24 AWG-18 AWG, Vor-Zinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14419960
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926895-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Crimphülse, Typ=926895-1, Drahtdurchmesser AWG max.=18 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.82 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.2 mm², Nennstrom=19 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=Universal MATE-N-LOK Connector, Kontaktbeschichtung=Vor-Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,061*
€ 0,0792*
Lager 115
12849
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0956*
€ 0,1947*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,234*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0592*
€ 0,2489*
2 Tage
5821
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,8675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,29*
Zubehör
TE Connectivity
9-1579007-5
ab € 56,38*
Zubehör
TE Connectivity
1804030-1
ab € 37,85*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,00*
Zubehör
TE Connectivity
91510-1
ab € 659,31*
Zubehör
TE Connectivity
926894-1
ab € 0,121*
Zubehör
TE Connectivity
90547-2
ab € 198,46*
Zubehör
TE Connectivity
90546-2
ab € 188,62*
Zubehör
TE Connectivity
90548-2
ab € 192,72*
Zubehör
TE Connectivity
1-480704-0
ab € 0,168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.