Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Steckverbinder, Stecker, DA-26, Crimp / Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417035
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173113-0099
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 26 polig
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder, Typ=173113-0099, Alternative (Alias)=FL15-26P7, A=39.2 mm, B=33.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=28.2 mm, Nennspannung=50 VAC, Nennstrom=3 A, Anschlussart=Crimp Gerade, Farbe Isolator=Schwarz, Isoliermaterial=Thermoplast, glasfaserverstärkt, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Verzinnt, Steckverbindergrösse/Pole=DA-26
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder stecker, D-Sub-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.