Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbuchse, 5A, 160V, 5 Pole, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402917
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KV 50/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kabelbuchse, Typ=KV 50/6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtquerschnitt max.=0.75 mm², Isolationswiderstand=100 MΩ, Kabeldurchmesser max.=6 mm, Kontaktwiderstand=5 mΩ, Nennspannung=160 V, Nennstrom=5 A, Pole=5, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Silber Hauchvergoldet, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Steckart=Gewindesicherung, Stecker/Buchse=Buchse, IP-Schutzart=IP40
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 8,67*
€ 5,90*
ab € 4,00*
€ 8,69*
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 8,87*
Lager 115
36
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 10,11*
1 Tag
80
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,63*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,596*
Zubehör
Lumberg
SFV 50/6
ab € 3,34*
Zubehör
Lumberg
SGR 50/6
ab € 3,66*
Zubehör
Lumberg
SGV 50/6
ab € 3,45*
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 19,38*
Zubehör
Lumberg
SV 50/6
ab € 3,62*
Zubehör
Lumberg
SV 50/6
ab € 4,80*
Zubehör
Lumberg
WSV 50/6
ab € 4,32*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 2,31*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
Zubehör
Lumberg
SV 50/6-8
ab € 187,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.