Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Buchse, 1 Reihen, 6 Pole, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402726
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282108-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
Crimpgehäuse, Typ=282108-1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=6, Raster=6 mm, Reihen=1, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verpackung=Bulk, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Superseal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
17 mm
Tiefe:
444 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
44 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
550
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,61*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,92*
Lager 115
31
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 1,41*
1 Tag
479
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
1 Tag
8440
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,52*
€ 1,677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
282404-1
ab € 0,0612*
Zubehör
TE Connectivity
58583-1
ab € 268,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.