Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Stecker, Pole - 6, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402013
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-3069
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
JR-Steckverbinder
Steckergehäuse
Crimpgehäuse, Typ=39-01-3069, Alternative (Alias)=5559-06P1-210, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=6, Raster=4.2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Mini-Fit Jr.
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, steckergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 1,05*
Lager 115
243
3
€ 5,95*
ab € 0,415*
€ 1,07*
10
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,08*
2 Tage
50
5
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,10*
5
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,871*
€ 1,03649
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39-01-2060
ab € 0,0922*
Zubehör
Molex
39-00-0120
ab € 0,0567*
Zubehör
Molex
39-00-0219
ab € 0,29*
Zubehör
Molex
39000048
ab € 0,0204*
Zubehör
Molex
39000083
ab € 0,0506*
Zubehör
Molex
39012065
ab € 0,131*
Zubehör
Molex
797580005
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.