Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Buchse, Pole - 10, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14401922
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-2100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Crimpgehäuse, Typ=39-01-2100, Alternative (Alias)=5557-10R, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=10, Raster=4.2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=Mini-Fit Jr.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,132*
€ 0,312*
Lager 115
4033
5
€ 5,95*
ab € 0,3318*
€ 0,6142*
25
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,64*
1 Tag
4505
7
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,67*
5
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6142*
€ 0,7309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5542*
€ 0,6595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5242*
€ 0,6238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3918*
€ 0,46624
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3318*
€ 0,39484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,071* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39000078
ab € 0,0753*
Zubehör
Molex
39281103
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.