| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14350860 Herst.-Nr.: CLL-3309-G2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flachbandkabel, Typ=CLL-3309-G2, Adern=16, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=200 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom max.=1.2 A, Rasterabstand=1.27 mm, Farbe Ummantelung=Natur, Kontaktmaterial=Zinn, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Serie=Picoflex Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | SE | Höhe: | 7 mm | Nettogewicht: | 9 g | Tiefe: | 250 mm | Bruttogewicht: | 9 g | Breite: | 23 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544429090 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,83* | € 17,65* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,57* | € 17,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Millimeter (ab € 0,05285* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|