Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel, 1.27mm, 4 Adern, 150mm, Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14350841
Hersteller:
     Teleanalys
Herst.-Nr.:
     CLL-3309-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 4 polig
Flachbandkabel, Typ=CLL-3309-A1, Adern=4, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=150 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom max.=1.2 A, Rasterabstand=1.27 mm, Farbe Ummantelung=Natur, Kontaktmaterial=Zinn, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Serie=Picoflex
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1,600 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
1,6 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: flachkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 150 Millimeter (ab € 0,02814* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.