Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Gerätestecker, C14, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14321048
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0580/PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Einbaustecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Einbau-Gerätestecker, Typ=PX0580/PC, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Printstifte, Art des Schalters=Keiner, Einlasstyp=C14, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Montageart Steckverbinder=Leiterplattenmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=Keine, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA ENEC-10 UL Listed VDE, Schutzklasse=I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
25 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
12,74 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,15*
5
€ 8,95*
ab € 1,618*
€ 2,508*
1
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 3,60*
1 Tag
15598
1
€ 14,99*
ab € 2,42*
€ 4,38*
Lager 115
232
1
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0587/WH
ab € 3,92*
Zubehör
Bulgin
PX0597
ab € 3,76*
Zubehör
Bulgin
KT0006
ab € 1,97*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,45*
Zubehör
Bulgin
PX0587/SE
ab € 3,25*
Zubehör
Bulgin
PX0588
ab € 4,65*
Zubehör
Mckee Hagborg
DIP-IEC6S-BK
ab € 0,883*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.