Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kabelstecker, 4 Anschlüsse, USB-A 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14242021
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USBF TV 6 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Steckergehäuse
Kabelstecker, Typ=USBF TV 6 G, Anschlüsse=4, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, USB-Steckverbindertyp=USB-A, IP-Schutzart=IP68, USB-Standard=2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
31 mm
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
44 g
Breite:
31 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
€ 6,95*
ab € 45,60*
€ 51,95*
Lager 115
22
Frei Haus
ab € 42,11*
€ 53,66*
2 Tage
73
€ 7,95*
ab € 42,47*
€ 60,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
USBF ODE
ab € 29,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.