Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Einbausteckdose 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14201232
Hersteller:
     Nelco
Herst.-Nr.:
     1754001218
EAN/GTIN:
     7331176131162
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Kfz-Einbausteckdose 21mm, Typ=1754001218, Grösse (Durchmesser)=21 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom=16 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktausführung=Steckbuchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
37 mm
Tiefe:
54 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: schuko anbausteckdose, Kfz-Einbausteckdose 21mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.