Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschlaufen-Kupplung 3000min<sup>-1</sup> DSK Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13759749
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     DSK481010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Doppelschlaufen-Kupplung
Kunststoff-Kupplungen
Doppelschlaufen-Kupplung, Typ=DSK481010, Aussendurchmesser=48 mm, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Bohrungsdurchmesser=10 mm, Drehzahl=3000 min -1 , Kanäle=-999, Schaftdurchmesser=10 mm, Gehäusematerial=Polyurethan, Typ=Doppelschleifenkupplung, Encoder-Auflösung=-999, Serien=DSK Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.