Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Sensor 120V 250mA 5W 3ms 1 Wechsler 59145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13756645
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     59145-030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reed-Sensor
Reedkontakt
Reed-Sensor, Typ=59145-030, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=19.05 mm, Durchschlagspannung=200 VDC, Höhe=6.35 mm, Kontaktwiderstand=200 mΩ, Länge=28.57 mm, Rückfallzeit=3 ms, Schaltleistung=5 W, Schaltspannung – AC=120 V, Schaltspannung – DC=175 V, Schaltstrom max. – AC=180 mA, Schaltstrom max. – DC=250 mA, Stossfestigkeit=50 g, Anschlussart=Kabel, 300 mm, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Flanschmontage, Sensorart=Näherungsmagnetschalter, Serien=59145
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, littelfuse näherungsschalter, reedkontakt, Reed Sensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 5,34*
€ 8,95*
ab € 4,12*
€ 6,27*
1 Tag
476
€ 14,99*
ab € 2,84*
€ 6,50*
Lager 115
533
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 7,05*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 3,00*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Littelfuse
57145-000
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.