Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Summenzähler 6-stellig LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754650
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB4L000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Summierzähler
Summenzähler, Typ=CUB4L000, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=74.9 mm, Breite Einbauöffnung=68 mm, Höhe=39.1 mm, Höhe Einbauöffnung=33 mm, Tiefe=38.3 mm, Zeichenhöhe=12.2 mm, Zählfrequenz max.=5 kHz, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Zähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Taste an Frontplatte Fernbedienung oder beides, Schutzart=IP65, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=CE UL, Serien=CUB4L Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
72 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
131 g
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Summation Counter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 90,17*
€ 95,52*
Lager 115
24
Frei Haus
ab € 90,33*
€ 107,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Red Lion
MLPS1000
ab € 47,10*
Zubehör
Red Lion
MLPS2000
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.