Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler Analog, 6 Stellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754643
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     BW 70.29
EAN/GTIN:
     4022709209023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
müller betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler, Typ=BW 70.29, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=-888, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Breite=35 mm, Breite Einbauöffnung=-999, Höhe=90 mm, Höhe Einbauöffnung=-999, Tiefe=60 mm, Zeichenhöhe=4.4 mm, Zählfrequenz max.=-999, Ablesegenauigkeit=0,1 h, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=Analog, Funktionen=Zeitzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein99.9 h, Hour Counting Capacity Min.=0 h, Montageart=DIN-Schienenmontage, Rücksetzungsmethode=Keine Rücksetzung, Schutzart=IP50, Zählmodus=-999, Konformität mit Normen=CE, Serien=BW 70
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
80,2 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler 6stellig, Operating Hour Counter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 15,90*
€ 23,80*
€ 4,00*
ab € 16,27*
€ 23,87*
€ 6,90*
ab € 15,71*
€ 27,01*
Lager 115
73
Frei Haus
ab € 16,19*
€ 33,45*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 33,23*
€ 43,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.