Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler Analog, 7 Stellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754642
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     BG 70.18
EAN/GTIN:
     4022709201225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler, Typ=BG 70.18, Betriebsspannung, max.=48 VDC, Betriebsspannung, min.=12 VDC, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=17.5 mm, Breite Einbauöffnung=-999, Höhe=85 mm, Höhe Einbauöffnung=-999, Tiefe=61.5 mm, Zeichenhöhe=2.6 mm, Zählfrequenz max.=-999, Ablesegenauigkeit=0,1 h, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=7 Stellen, Anzeigedisplay=Analog, Funktionen=Zeitzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein99.99 h, Hour Counting Capacity Min.=0 h, Montageart=DIN-Schienenmontage, Rücksetzungsmethode=Keine Rücksetzung, Schutzart=IP50, Zählmodus=-999, Konformität mit Normen=-999, Serien=BW 70 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
54,780 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
54,78 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Weitere Suchbegriffe: Operating Hour Counter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,41*
€ 36,87*
€ 4,00*
ab € 26,05*
€ 36,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,86*
€ 37,27*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,89*
€ 37,37*
1 Tag
71
Frei Haus
ab € 39,34*
€ 52,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.