| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13754447 Herst.-Nr.: H3DSMLACDCOMI EAN/GTIN: 4548583753020 |
| | |
|
| | |
| Zeitrelais, Typ=H3DSMLACDCOMI, Anzahl Zeitbereiche=7, Anzahl an Funktionen=8, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=24 VAC, Schaltleistung – AC=1.25 kVA, Schaltleistung – DC=150 W, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom – AC=5 A, Schaltstrom – DC=5 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=120 h, Zeiteinstellung min.=0.1 s, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Taktgeber mit Pausenbeginn Taktgeber mit Impulsbeginn Einschaltwischer Ansprechverzögert One-Shot Abfallverzögerung Signal Ansprech-/Abfallverzögerung, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP30, Serien=H3DS-M Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 95 mm | Bruttogewicht: | 79 g | Breite: | 80 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,91* | € 46,16* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,74* | € 48,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,40* | € 48,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 37,99* | € 49,82* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,93* | € 92,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|