| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13754266 Herst.-Nr.: DMB51CM24 EAN/GTIN: 8030956000016 |
| | |
|
| | |
| Zeitrelais, Typ=DMB51CM24, Anzahl Zeitbereiche=7, Anzahl an Funktionen=7, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=24 VAC, Schaltleistung – AC=1.25 kVA, Schaltleistung – DC=120 W, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=5 A, Schaltstrom – DC=5 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=100 h, Zeiteinstellung min.=0.1 s, Zeitverzögerung=100 ms, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Ansprechverzögert Ansprechverzögert Freigabe Ein-/Ausschaltwischfunktion Einschaltwischer Ausschaltwischfunktion Taktgeber, symmetrisch, pausebeginnend Taktgeber, symmetrisch, impulsbeginnend, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP20, Serien=DMB51 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 43,49* | € 58,24* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,40* | € 62,85* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 52,13* | € 73,08* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,99* | € 74,93* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 54,30* | € 82,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|