Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais DMB01 100h 250V 5A 24V 2 Wechsler Anzahl an Funktionen 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754265
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DMB01DM24
EAN/GTIN:
     8030956000054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Asymmetrischer Taktgeber
Taktgeber
Zeitrelais, Typ=DMB01DM24, Anzahl Zeitbereiche=7, Anzahl an Funktionen=7, Betriebsspannung, max.=240 VAC/VDC, Betriebsspannung, min.=24 VAC/VDC, Schaltleistung – AC=2 kVA, Schaltleistung – DC=120 W, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=8 A, Schaltstrom – DC=5 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=100 h, Zeiteinstellung min.=0.1 s, Zeitverzögerung=100 ms, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Ansprechverzögert Ansprechverzögert Freigabe Ein-/Ausschaltwischfunktion Einschaltwischer Ausschaltwischfunktion Taktgeber, symmetrisch, pausebeginnend Taktgeber, symmetrisch, impulsbeginnend, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Schutzart=IP20, Serien=DMB01
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,28*
€ 110,63*
€ 5,90*
ab € 81,84*
€ 110,65*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 117,94*
€ 163,75*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 136,52*
€ 191,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC23698
ab € 13,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.