Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais DAA51 100h 250V 5A 24V 1 Wechsler Anzahl an Funktionen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754263
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DAA51CM24
EAN/GTIN:
     8030956000009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais
Zeitrelais, Typ=DAA51CM24, Anzahl Zeitbereiche=7, Anzahl an Funktionen=1, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=24 VAC, Schaltleistung – AC=1.25 kVA, Schaltleistung – DC=120 W, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=5 A, Schaltstrom – DC=5 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=100 h, Zeiteinstellung min.=0.1 s, Zeitverzögerung=100 ms, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Ansprechverzögert, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP20, Serien=DAA51
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
83 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
83 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Time Lag Relay
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 40,52*
€ 54,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,55*
€ 56,36*
Lager 115
Frei Haus
ab € 50,02*
€ 66,27*
€ 6,90*
ab € 46,97*
€ 66,28*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 73,75*
€ 110,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8966810
ab € 28,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.