Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockmagnet, Ferrit, x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13752292
Hersteller:
     Sura Magnets
Herst.-Nr.:
     FA-4-020-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckmagnet
Blockmagnet, Typ=FA-4-020-2, Breite=10 mm, Höhe=5 mm, Länge=20 mm, Geeignet für=-999, Magnetart=Rechteckig, Magnetmaterial=Ferrit
Weitere Suchbegriffe: Blockmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,324*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6541*
€ 0,77838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5956*
€ 0,70876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.