Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais 62 3 Wechsler AC 230V 16A Faston-Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13744433
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     62.33.8.230.4040
EAN/GTIN:
     8012823255347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Industrierelais, Typ=62.33.8.230.4040, Breite=35.8 mm, Höhe=49.1 mm, Länge=38.2 mm, Schaltleistung=4 kVA, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=16 A, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Art der Spule=AC, Kontaktkonfiguration=3 Wechsler, Kontaktmaterial=AgSnO₂, Montageart=Steckmontage, Serie=62
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
36 mm
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
84 g
Breite:
39 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 11,06*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,01*
€ 11,54*
10
€ 5,46*
ab € 10,051*
€ 11,571*
10
Frei Haus
ab € 10,471*
€ 12,041*
Lager 115
121
1
€ 5,95*
ab € 19,10*
€ 29,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.