Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13744375 Herst.-Nr.: 41.31.9.024.0010 EAN/GTIN: 8012823197982 |
| | |
|
| | |
| Print-Leistungsrelais, Typ=41.31.9.024.0010, Breite=12.6 mm, Höhe=15.7 mm, Länge=29 mm, Schaltleistung=3 kVA, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=12 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Spulenwiderstand=1.44 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Kontaktmaterial=AgNi, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed EAC RINA VDE, Serie=41 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | ES | Höhe: | 12 mm | Nettogewicht: | 12 g | Tiefe: | 30 mm | Bruttogewicht: | 12 g | Breite: | 20 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, industrierelais finder, miniaturrelais, Print-Leistungsrelais |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 2,28* | € 2,92* | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 2,349* | € 3,009* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,4195* | € 3,0695* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 2,47* | € 3,11* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,08* | € 8,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|