Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais 34 1 Wechsler 6A DC 12V 840Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13744309
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     34.51.7.012.5010
EAN/GTIN:
     8012823217185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Print-Leistungsrelais, Typ=34.51.7.012.5010, Breite=5 mm, Höhe=15 mm, Länge=28 mm, Schaltleistung=1.5 kVA, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=6 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=12 V, Spulenwiderstand=840 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Subminiatur, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Kontaktmaterial=AgNi +Au, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=CCC UL Listed EAC RINA VDE, Serie=34
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 5,21*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 5,24*
20
€ 5,46*
ab € 4,6365*
€ 5,3965*
20
Frei Haus
ab € 4,817*
€ 5,577*
Lager 115
14
1
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,50*
Zubehör
Finder
93667024
ab € 5,31*
Zubehör
Finder
93010024
ab € 5,43*
Zubehör
Finder
93017024
ab € 3,81*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,16*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,96*
Zubehör
Finder
93510024
ab € 5,99*
Zubehör
Finder
93517024
ab € 4,45*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.