Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais SNR, 1 Wechsler, DC, 12V, 848Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13720513
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1393236-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Print-Leistungsrelais, Typ=1393236-7, Alternative (Alias)=V23092-A1012-A301, Breite=5 mm, Höhe=15 mm, Länge=28 mm, Schaltleistung=1.5 kVA, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=6 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=12 V, Spulenwiderstand=848 Ω, Anschlussart=PC-Pin, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Kontaktmaterial=AgSnO₂, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=cUL VDE, Serie=SNR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Print-Leistungsrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2701
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 4,72*
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 7,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Finder
345170120010
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.