Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais G7L 2 Schliesser DC 24V 25A Schnellverbindungsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13719648
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7L-2A-TUB 24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Industrierelais, Typ=G7L-2A-TUB 24VDC, Breite=33.5 mm, Höhe=47 mm, Länge=68.5 mm, Schaltleistung=5.5 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=25 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Kontaktmaterial=Ag-Legierung, Montageart=E-Halterung Steckmontage, Serie=G7L
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
34 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
88 g
Breite:
48 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 12,26*
Lager 115
199
€ 5,95*
ab € 8,65*
€ 16,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.