| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13714333 Herst.-Nr.: MKS3PIN5AC110BYOMZ EAN/GTIN: 4547648441544 |
| | |
|
| | |
| Industrierelais, Typ=MKS3PIN5AC110BYOMZ, Breite=34.5 mm, Höhe=53.3 mm, Länge=34.5 mm, Schaltleistung=2.5 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=110 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Art der Spule=AC, Kontaktkonfiguration=3 Wechsler, Kontaktmaterial=Silber-Indium-Zinn, Montageart=Buchsenmontage, Serie=MKS Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 35 mm | Tiefe: | 65 mm | Bruttogewicht: | 90 g | Breite: | 35 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,35* | € 10,63* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,70* | € 11,50* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,36* | € 12,10* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,38* | € 14,85* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,16* | € 17,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|