| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13712083 Herst.-Nr.: LY212DC EAN/GTIN: 4536853611491 |
| | |
|
| | |
| Industrierelais, Typ=LY212DC, Breite=21.5 mm, Höhe=36 mm, Länge=28 mm, Schaltleistung=1.1 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=125 V, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=12 V, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Kontaktmaterial=Ag-Legierung, Montageart=Buchsenmontage, Serie=LY |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,53* | € 9,43* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,50* | € 9,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,36* | € 10,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,08* | € 13,01* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,76* | € 14,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|