Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais LY 2 Wechsler AC 12V 10A Steckbare Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron LY2 Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 10A 12V ac Spule / 1.2W
Artikel-Nr.:
     115-13712080
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     LY212AC
EAN/GTIN:
     4536853611378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Industrierelais, Typ=LY212AC, Breite=21.5 mm, Höhe=36 mm, Länge=28 mm, Schaltleistung=1.1 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=125 V, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=12 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Art der Spule=AC, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Kontaktmaterial=Ag-Legierung, Montageart=Buchsenmontage, Serie=LY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,86*
€ 9,90*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,66*
€ 11,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 13,63*
€ 8,95*
ab € 9,31*
€ 13,84*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 11,65*
€ 17,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
K10P-11A15-12
ab € 23,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.