Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais LY 2 Wechsler AC 48V 10A Steckbare Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrierelais LY 2 Wechsler AC 48V 10A Steckbare Anschlussklemme
Artikel-Nr.:
     115-13712078
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     LY2 48VAC
EAN/GTIN:
     4536853611415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais omron
industrierelais
Industrierelais, Typ=LY2 48VAC, Breite=21.5 mm, Höhe=36 mm, Länge=28 mm, Schaltleistung=1.1 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=125 V, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=48 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Art der Spule=AC, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Kontaktmaterial=Ag-Legierung, Montageart=Buchsenmontage, Serie=LY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
22 mm
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
34 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
73 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,60*
€ 11,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,60*
€ 12,52*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 12,55*
€ 20,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.