Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais LY 4 Wechsler DC 24V 10A Steckbare Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-13712074
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     LY424DC
EAN/GTIN:
     4536853621131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Industrierelais, Typ=LY424DC, Breite=28 mm, Höhe=36 mm, Länge=41.5 mm, Schaltleistung=1.1 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=125 V, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=4 Wechsler, Kontaktmaterial=Ag-Legierung, Montageart=Buchsenmontage, Serie=LY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
28 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
68 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 8,90*
ab € 10,73*
€ 15,26*
€ 5,90*
ab € 7,83*
€ 15,89*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,27*
€ 17,47*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,76*
€ 19,39*
Lager 115
29
€ 5,95*
ab € 18,26*
€ 25,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,26*
Zubehör
Omron
PT14
ab € 3,14*
Zubehör
Omron
PYC-P
ab € 0,23*
Zubehör
Omron
PT14-0
ab € 2,06*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.