Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais JQ 1 Wechsler 5A DC 12V 360Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13711051
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     JQ1-12V-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Print-Leistungsrelais, Typ=JQ1-12V-F, Breite=10 mm, Höhe=15.6 mm, Länge=20 mm, Schaltleistung=625 VA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=110 V, Schaltstrom=5 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=12 V, Spulenwiderstand=360 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Kontaktmaterial=AgCdO, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=CSA S UL Listed VDE TUV, Serie=JQ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
12 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
6,67 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, panasonic ds-relais, kartenrelais, Print-Leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.