| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13707890 Herst.-Nr.: RCP1100324VDC EAN/GTIN: 8032973925846 |
| | |
|
| | |
| Industrierelais, Typ=RCP1100324VDC, Breite=35.5 mm, Höhe=56 mm, Länge=35.5 mm, Schaltleistung=2.5 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Octal/Undecal-Stecker, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=3 Wechsler, Kontaktmaterial=Ag-Legierung, Montageart=Buchsenmontage, Schutzart=IP40, Serie=RCP |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,92* | € 16,80* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,39* | € 28,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|