| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13707886 Herst.-Nr.: RMIA4-524VAC EAN/GTIN: 8033130187046 |
| | |
|
| | |
| Industrierelais, Typ=RMIA4-524VAC, Breite=21.5 mm, Höhe=36 mm, Länge=28 mm, Schaltleistung=1.25 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom=5 A, Spulenspannung – AC=24 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Lötösen, Art der Spule=AC, Kontaktkonfiguration=4 Wechsler, Kontaktmaterial=AgSn2In2O3, Montageart=Buchsenmontage, Schutzart=IP40, Serie=RMI |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,48* | € 8,24* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,46* | € 11,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|